ダイヤルインサイドゲージ

ダイヤルインサイドゲージ - Peacock(尾崎製作所)

比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。

目量(mm)0.01仕様マグネットベース付目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±20指示誤差[1/10回転](μm)9内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
タイプ
測定力(N)
面径(mm)
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52534886U2F-A92~110-2以下46.5-
31,020
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52534904U2F-B110~120-2以下46.5-
31,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534922U3HA66~80内目盛付タイプ1.4以下36-
29,370
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52534947U3HB80~92内目盛付タイプ1.4以下36-
29,920
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
64973634U3HA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)66~80内目盛付タイプ1.4以下36メーカー実施校正書
オープン
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64973643U3HB(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)80~92内目盛付タイプ1.4以下36メーカー実施校正書
オープン
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64973659U2F-A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)92~110-2以下46.5メーカー実施校正書
オープン
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64973668U2F-B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)110~120-2以下46.5メーカー実施校正書
オープン
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする