【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式)

【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式) - ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式) - ACE(エース)【オーダー】アルミフレーム安全柵 組立完成品 (ポリカーボネイド・自立式) - ACE(エース)
(1件のレビュー)

コンクリートにも打ち込めるので、揺るぎなく固定できます。
完成品の為、組立不要です。届いたら直ぐにお使い頂けます。

用途
絶対動かしたくない場所での使用にオススメです!!
機械回りなどの危険防止柵などに。
厚さ(mm)3サービス分類オーダー・加工内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※幅、高さのご注文は1mm単位でお願い致します。
※脚の長さ:150mm。
※サイズ表記は「ネット×フレームの長さ」です。
全25種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52386364-500~600500~600
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386382-500~600601~700
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386407-500~600701~800
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386434-500~600801~900
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386452-500~600901~1000
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386477-601~700500~600
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386495-601~700601~700
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386513-601~700701~800
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386538-601~700801~900
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386556-601~700901~1000
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386574-701~800500~600
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386592-701~800601~700
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386617-701~800701~800
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386635-701~800801~900
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386653-701~800901~1000
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386678-801~900500~600
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386696-801~900601~700
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386714-801~900701~800
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386732-801~900801~900
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386757-801~900901~1000
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386775-901~1000500~600
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386793-901~1000601~700
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386818-901~1000701~800
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386836-901~1000801~900
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52386854-901~1000901~1000
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-02
用途: 飲食店にて
株式会社アドヴァンス建設業・工事業

商業施設の飲食店の解体時に一緒に撤去してしまい、施設より製品の納入を指示された。
ステンレス製の一般的なものは高いので、今回この商品を注文し納品しました。
指摘されるかもしれないが、一旦はこれで終了と考えてますので、助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする