モノタロウ

エアーアングルグラインダー 軸付砥石用

エアーアングルグラインダー 軸付砥石用 - モノタロウエアーアングルグラインダー 軸付砥石用 - モノタロウエアーアングルグラインダー 軸付砥石用 - モノタロウエアーアングルグラインダー 軸付砥石用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。

用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])20000空気消費量(L/min)85空気接続口PT1/4全長(mm)175質量(kg)0.54使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5内容量1台
取扱説明書:(4.7MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55717777M1143
8,198
9,018(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 製缶品の仕上げに

使用していた工具が古くなり、同じものがカタログ落ちしていたので、こちらを購入しました。パワーもあり使用感も良いと思います。耐久性については今から検証したいと思います。

対象商品 : 55717777
2021-01-16
用途: 塗装作業前のケレン等に使用
たき便利社

以前から使用している小型グラインダーが故障し買い換えたもので、とりあえずの使用感は非常良いと感じられます。

対象商品 : 55717777
2019-07-21
用途: ポート加工、研磨作業
その他業種

とても良いです。今までは、縦型の物をいましたが、研磨時、砥石がずれて他の所に傷が
付く事が在りましたが、此れはヘッドを押さえる事が出来るので、その様な事が無くなり
とても良いです。今までより綺麗に加工が出来るので、助かります。

対象商品 : 55717777
2018-11-22
用途: 金属の表面処理

かなりうるさい。
後方排気で、向きを調整しても冬場は寒い。
スイッチが入れにくい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする