ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
光沢傘釘(スクリュー)
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途
ガルバリウムの波板に使用。
胴部
スクリュー
寸法(mm)
#13×41
材質/処理
鉄/光沢メッキ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55060014
19004
1箱(1kg)
821-8294
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
55060023
10102414
1袋(175本)
821-8505
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください