ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ガルバ波板専用連結傘釘(スクリュー)
耐久性に優れる溶融亜鉛メッキです。
用途
ガルバリウムの波板に使用。
胴部
スクリュー
トラスコ品番
821-8295
寸法(mm)
#13×50
質量(kg)
28.8
材質/処理
鉄/溶融亜鉛メッキ
内容量
1箱(9本×30連)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55060048
19061
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください