ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
J線4mmステープル(箱)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途
内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)
4
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
内容量
1箱(5000本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55060118
00023600
10
821-8299
0.6
無地
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55060127
00023601
13
821-8300
0.74
無地
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060136
00023602
16
821-8301
0.89
無地
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060145
00023603
19
821-8302
1.05
無地
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060154
00023604
22
821-8303
1.21
無地
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060163
00023605
25
821-8304
1.36
無地
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060172
00023607
16
821-8305
0.89
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060188
00023608
19
821-8306
1.05
白
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060197
00023609
22
821-8307
1.21
白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060206
00023610
25
821-8308
1.36
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください