ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
J線10mmステープル(箱)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途
内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。
ステープル幅(mm)
10
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
内容量
1箱(5000本)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55060215
1006J
6
821-8309
0.53
無地
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060224
1008J
8
821-8310
0.64
無地
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060233
1010J
10
821-8311
0.74
無地
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060242
1013J
13
821-8312
0.9
無地
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
55060258
1016J
16
821-8313
1.05
無地
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55060267
1019J
19
821-8314
1.19
無地
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060276
1022J
22
821-8315
1.25
無地
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060285
1025J
25
821-8316
1.51
無地
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060294
1019J
19
821-8317
1.05
白
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060303
1022J
22
821-8318
1.19
白
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060312
1025J
25
821-8319
1.25
白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください