ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
フィニッシュネイル(箱)
頭径の小さい仕上釘です。
用途
家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.9×1.05
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55060328
FN-15 WH
1箱(3000本)
15
821-8320
0.42
白
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
55060337
FN-20 WH
1箱(3000本)
20
821-8321
0.55
白
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060346
FN-25 WH
1箱(3000本)
25
821-8322
0.68
白
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060355
FN-30 WH
1箱(3000本)
30
821-8323
0.81
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060364
FN-35 WH
1箱(2000本)
35
821-8324
0.63
白
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060373
FN-40 WH
1箱(2000本)
40
821-8325
0.7
白
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060382
FN-45 WH
1箱(2000本)
45
821-8326
0.78
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
55060398
FN-50 WH
1箱(2000本)
50
821-8327
0.9
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060407
FN-15 CH
1箱(3000本)
15
821-8328
0.42
茶
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060416
FN-20 CH
1箱(3000本)
20
821-8329
0.55
茶
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060425
FN-25 CH
1箱(3000本)
25
821-8330
0.68
茶
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060434
FN-30 CH
1箱(3000本)
30
821-8331
0.81
茶
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060443
FN-35 CH
1箱(2000本)
35
821-8332
0.63
茶
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060452
FN-40 CH
1箱(2000本)
40
821-8333
0.7
茶
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060468
FN-45 CH
1箱(2000本)
45
821-8334
0.78
茶
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060477
FN-50 CH
1箱(2000本)
50
821-8335
0.9
茶
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060486
FN-15 UC
1箱(3000本)
15
821-8336
0.42
うす茶
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060495
FN-20 UC
1箱(3000本)
20
821-8337
0.55
うす茶
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060504
FN-25 UC
1箱(3000本)
25
821-8338
0.68
うす茶
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060513
FN-30 UC
1箱(3000本)
30
821-8339
0.81
うす茶
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060522
FN-35 UC
1箱(2000本)
35
821-8340
0.63
うす茶
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060538
FN-40 UC
1箱(2000本)
40
821-8341
0.7
うす茶
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060547
FN-45 UC
1箱(2000本)
45
821-8342
0.78
うす茶
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060556
FN-50 UC
1箱(2000本)
50
821-8343
0.9
うす茶
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060565
FN-15 BJ
1箱(3000本)
15
821-8344
0.42
ベージュ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060574
FN-20 BJ
1箱(3000本)
20
821-8345
0.55
ベージュ
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060583
FN-25 BJ
1箱(3000本)
25
821-8346
0.68
ベージュ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060592
FN-30 BJ
1箱(3000本)
30
821-8347
0.81
ベージュ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060608
FN-35 BJ
1箱(2000本)
35
821-8348
0.63
ベージュ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060617
FN-40 BJ
1箱(2000本)
40
821-8349
0.7
ベージュ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060626
FN-45 BJ
1箱(2000本)
45
821-8350
0.78
ベージュ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060635
FN-50 BJ
1箱(2000本)
50
821-8351
0.9
ベージュ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060644
FN-15 LB
1箱(3000本)
15
821-8352
0.42
ライトベージュ
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060653
FN-20 LB
1箱(3000本)
20
821-8353
0.55
ライトベージュ
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060662
FN-25 LB
1箱(3000本)
25
821-8354
0.68
ライトベージュ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060678
FN-30 LB
1箱(3000本)
30
821-8355
0.81
ライトベージュ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060687
FN-35 LB
1箱(2000本)
35
821-8356
0.63
ライトベージュ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060696
FN-40 LB
1箱(2000本)
40
821-8357
0.7
ライトベージュ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060705
FN-45 LB
1箱(2000本)
45
821-8358
0.78
ライトベージュ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060714
FN-50 LB
1箱(2000本)
50
821-8359
0.9
ライトベージュ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060723
FN-15 LO
1箱(3000本)
15
821-8360
0.42
ライトオーク
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060732
FN-20 LO
1箱(3000本)
20
821-8361
0.55
ライトオーク
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060748
FN-25 LO
1箱(3000本)
25
821-8362
0.68
ライトオーク
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
55060757
FN-30 LO
1箱(3000本)
30
821-8363
0.81
ライトオーク
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060766
FN-35 LO
1箱(2000本)
35
821-8364
0.63
ライトオーク
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060775
FN-40 LO
1箱(2000本)
40
821-8365
0.7
ライトオーク
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060784
FN-45 LO
1箱(2000本)
45
821-8366
0.78
ライトオーク
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060793
FN-50 LO
1箱(2000本)
50
821-8367
0.9
ライトオーク
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060802
FN-15 LC
1箱(3000本)
15
821-8368
0.42
ライトキャメル
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55060818
FN-20 LC
1箱(3000本)
20
821-8369
0.55
ライトキャメル
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ