ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ピンネイル
頭なしの仕上釘です。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
0.6
内容量
1箱(3000本)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55061204
PN25
25
821-8408
0.2
無地
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
55061213
PN35
35
821-8409
0.28
無地
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55061222
PN45
45
821-8410
0.35
無地
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55061238
PN25
25
821-8411
0.2
白
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
55061247
PN35 WH
35
821-8412
0.28
白
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
55061256
PN45 WH
45
821-8413
0.35
白
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
55061265
PN25 CH
25
821-8414
0.2
茶
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55061274
PN35 CH
35
821-8415
0.28
茶
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
55061283
PN45 CH
45
821-8416
0.35
茶
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
55061292
PN25 UC
25
821-8417
0.2
うす茶
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55061308
PN35 UC
35
821-8418
0.28
うす茶
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55061317
PN45 UC
45
821-8419
0.35
うす茶
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55061326
PN25 NB
25
821-8420
0.2
ニューベージュ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55061335
PN35 NB
35
821-8421
0.28
ニューベージュ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55061344
PN45 NB
45
821-8422
0.35
ニューベージュ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください