ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
J線4mmステープル (SPパック)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途
内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)
4
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6
内容量
1パック(800本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55062166
410J
10
788-0219
無地
101
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
55062175
413J
13
788-0227
無地
125
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
返品不可
55062184
416J
16
788-0235
無地
150
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
55062193
419J
19
788-0243
無地
174
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
55062202
422J
22
788-0251
無地
198
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
返品不可
55062218
425J
25
788-0260
無地
224
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
55062227
416J
16
788-0278
白
151
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062236
419J
19
788-0286
白
174
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062245
422J
22
788-0294
白
198
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062254
425J
25
788-0308
白
224
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください