曜日別特売

J線10mmステープル (SPパック)

J線10mmステープル (SPパック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。

用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6内容量1パック(800本)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
550622631006J6788-0316無地93
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
550622721008J8788-0324無地109
オープン
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
550622881010J10788-0332無地126
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
550622971013J13788-0341無地150
オープン
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
550623061016J16788-0359無地175
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
550623241022J22788-0375無地225
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
550623331025J25788-0383無地249
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
550623421019J19788-0391200
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
550623581022J22788-0405225
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
550623671025J25788-0413249
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
550623151019J19788-0367無地200
オープン
549
604(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする