ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
フィニッシュネイル(SPパック)
頭径の小さい仕上釘です。
使いやすい少量タイプです。
用途
家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.9×1.05
内容量
1パック(800本)
全58種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
20
25
30
35
40
45
50
色
選択してください
うす茶
ベージュ
ライトオーク
ライトキャメル
ライトベージュ
無地
白
茶
黒
58種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55062376
FN-15 WH
15
788-0421
白
11.2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062385
FN-20 WH
20
788-0430
白
14.4
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062394
FN-25 WH
25
788-0448
白
18.4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062403
FN-30 WH
30
788-0456
白
21.6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062412
FN-35 WH
35
788-0464
白
25.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062428
FN-40 WH
40
788-0472
白
37.3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062437
FN-45 WH
45
788-0481
白
41.6
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55062446
FN-50 WH
50
788-0499
白
48
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062455
FN-15 CH
15
788-0502
茶
11.2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062464
FN-20 CH
20
788-0511
茶
14.4
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062473
FN-25 CH
25
788-0529
茶
18.4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062482
FN-30 CH
30
788-0537
茶
21.6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062498
FN-35 CH
35
788-0545
茶
25.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062507
FN-40 CH
40
788-0553
茶
37.3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55062516
FN-45 CH
45
788-0561
茶
41.6
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55062525
FN-50 CH
50
788-0570
茶
48
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55062534
FN-15 UC
15
788-0588
うす茶
11.2
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062543
FN-20 UC
20
788-0596
うす茶
14.4
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062552
FN-25 UC
25
788-0600
うす茶
18.4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062595
FN-45 UC
45
788-0642
うす茶
41.6
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55062604
FN-50 UC
50
788-0651
うす茶
48
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062613
FN-15 BJ
15
788-0669
ベージュ
11.2
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55062622
FN-20 BJ
20
788-0677
ベージュ
14.4
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
返品不可
55062638
FN-25 BJ
25
788-0685
ベージュ
18.4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062647
FN-30 BJ
30
788-0693
ベージュ
21.6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062665
FN-40 BJ
40
788-0715
ベージュ
37.3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55062674
FN-45 BJ
45
788-0723
ベージュ
41.6
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55062692
FN-15 LB
15
788-0740
ライトベージュ
11.2
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062717
FN-25 LB
25
788-0766
ライトベージュ
18.4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062726
FN-30 LB
30
788-0774
ライトベージュ
21.6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062735
FN-35 LB
35
788-0782
ライトベージュ
25.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062744
FN-40 LB
40
788-0791
ライトベージュ
37.3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062753
FN-45 LB
45
788-0804
ライトベージュ
41.6
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062762
FN-50 LB
50
788-0812
ライトベージュ
48
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55062778
FN-25 LO
25
788-0821
ライトオーク
18.4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062787
FN-30 LO
30
788-0839
ライトオーク
21.6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062796
FN-35 LO
35
788-0847
ライトオーク
25.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062805
FN-40 LO
40
788-0855
ライトオーク
37.3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062814
FN-45 LO
45
788-0863
ライトオーク
41.6
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062823
FN-50 LO
50
788-0871
ライトオーク
48
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062832
FN-25 LC
25
788-0880
ライトキャメル
18.4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062857
FN-35 LC
35
788-0901
ライトキャメル
25.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062866
FN-40 LC
40
788-0910
ライトキャメル
37.3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062875
FN-45 LC
45
788-0928
ライトキャメル
41.6
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062884
FN-50 LC
50
788-0936
ライトキャメル
48
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062893
FN-35 BK
35
788-0944
黒
25.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55062902
FN-35
35
788-0952
無地
25.6
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55062936
FN-15 LC
15
788-1282
ライトキャメル
11.2
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55062945
FN-20 LC
20
788-1291
ライトキャメル
14.4
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55062656
FN-35 BJ
35
788-0707
ベージュ
25.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ