スーパーフィニッシュネイル(SPパック)

スーパーフィニッシュネイル(SPパック) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

フィニッシュネイルより頭径の小さい仕上釘です。
使いやすい少量タイプです。

用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.4×1.05内容量1パック(800本)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55062954SF-25 WH25788-096117.6
オープン
取扱い終了
代替品有
55062963SF-30 WH30788-097920.8
オープン
取扱い終了
代替品有
55062972SF-35 WH35788-098724.8
オープン
取扱い終了
代替品有
55062988SF-40 WH40788-099536.3
オープン
取扱い終了
代替品有
55062997SF-45 WH45788-100240.5
オープン
取扱い終了
代替品有
55063006SF-50 WH50788-101146.9
オープン
取扱い終了
代替品有
55063015SF-25 CH25788-102917.6
オープン
取扱い終了
代替品有
55063024SF-30 CH30788-103720.8
オープン
取扱い終了
代替品有
55063033SF-35 CH35788-104524.8
オープン
取扱い終了
代替品有
55063042SF-40 CH40788-105336.3
オープン
取扱い終了
代替品有
55063058SF-45 CH45788-106140.5
オープン
取扱い終了
代替品有
55063067SF-50 CH50788-107046.9
オープン
取扱い終了
代替品有
55063076SF-25 UC25788-1088うす茶17.6
オープン
取扱い終了
代替品有
55063094SF-35 UC35788-1100うす茶24.8
オープン
取扱い終了
代替品有
55063103SF-40 UC40788-1118うす茶36.3
オープン
取扱い終了
代替品有
55063112SF-45 UC45788-1126うす茶40.5
オープン
取扱い終了
代替品有
55063128SF-50 UC50788-1134うす茶46.9
オープン
取扱い終了
代替品有
55063137SF-25 BJ25788-1142ベージュ17.6
オープン
取扱い終了
代替品有
55063164SF-40 BJ40788-1177ベージュ36.3
オープン
取扱い終了
代替品有
55063173SF-45 BJ45788-1185ベージュ40.5
オープン
取扱い終了
代替品有
55063182SF-50 BJ50788-1193ベージュ46.9
オープン
取扱い終了
代替品有
55063198SF-25 LB25788-1207ライトベージュ17.6
オープン
取扱い終了
代替品有
55063207SF-30 LB30788-1215ライトベージュ20.8
オープン
取扱い終了
代替品有
55063216SF-35 LB35788-1223ライトベージュ24.8
オープン
取扱い終了
代替品有
55063225SF-40 LB40788-1231ライトベージュ36.3
オープン
取扱い終了
代替品有
55063234SF-45 LB45788-1240ライトベージュ40.5
オープン
取扱い終了
代替品有
55063243SF-50 LB50788-1258ライトベージュ46.9
オープン
取扱い終了
代替品有
55063085SF-30 UC30788-1096うす茶20.8
オープン
取扱い終了
55063146SF-30 BJ30788-1151ベージュ20.8
オープン
取扱い終了
55063155SF-35 BJ35788-1169ベージュ24.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55062954SF-25 WH55060346FN-25 WHSF-25 WH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060346フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(3000本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品
55062963SF-30 WH55060355FN-30 WHSF-30 WH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060355フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(3000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品
55062972SF-35 WH55060364FN-35 WHSF-35 WH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060364フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品
55062988SF-40 WH55060373FN-40 WHSF-40 WH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060373フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ後継品
55062997SF-45 WH55060382FN-45 WHSF-45 WH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060382フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品
55063006SF-50 WH55060398FN-50 WHSF-50 WH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060398フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品
55063015SF-25 CH55060425FN-25 CHSF-25 CH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060425フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(3000本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品
55063024SF-30 CH55060434FN-30 CHSF-30 CH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060434フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(3000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品
55063033SF-35 CH55060443FN-35 CHSF-35 CH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060443フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品
55063042SF-40 CH55060452FN-40 CHSF-40 CH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060452フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ後継品
55063058SF-45 CH55060468FN-45 CHSF-45 CH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060468フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品
55063067SF-50 CH55060477FN-50 CHSF-50 CH フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060477フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品
55063076SF-25 UC55060504FN-25 UCSF-25 UC フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060504フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(3000本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品
55063094SF-35 UC55060522FN-35 UCSF-35 UC フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060522フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品
55063103SF-40 UC55060538FN-40 UCSF-40 UC フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060538フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ後継品
55063112SF-45 UC55060547FN-45 UCSF-45 UC フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060547フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品
55063128SF-50 UC55060556FN-50 UCSF-50 UC フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060556フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品
55063137SF-25 BJ55060583FN-25 BJSF-25 BJ フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060583フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(3000本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品
55063164SF-40 BJ55060617FN-40 BJSF-40 BJ フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060617フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ後継品
55063173SF-45 BJ55060626FN-45 BJSF-45 BJ フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060626フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品
55063182SF-50 BJ55060635FN-50 BJSF-50 BJ フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060635フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品
55063198SF-25 LB55060662FN-25 LBSF-25 LB フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060662フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(3000本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品
55063207SF-30 LB55060678FN-30 LBSF-30 LB フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060678フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(3000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品
55063216SF-35 LB55060687FN-35 LBSF-35 LB フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060687フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ後継品
55063225SF-40 LB55060696FN-40 LBSF-40 LB フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060696フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ後継品
55063234SF-45 LB55060705FN-45 LBSF-45 LB フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060705フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品
55063243SF-50 LB55060714FN-50 LBSF-50 LB フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060714フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1箱(2000本)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55062954
2020-06-08
用途: 作業時
製造業

まだ試し打ち程度ですが問題なく使用出来てます。安く買えて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする