ポリカーボネイト連結傘釘

ポリカーボネイト連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカーボネイト連結傘釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(1件のレビュー)

ポリカーボネイト亀座で波板と一体化します。
クロメートパワースクリュー釘。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。

胴部スクリュー寸法(mm)14×38質量(kg)0.12材質(座金)ポリカ材質/処理SS400/クロメート内容量1パック(9本×10連)
注意
※下地が木材や角棒の場合は使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5506354810176008821-8537クリアー
オープン
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
5506355710176009821-8538ブロンズ
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55063557
2020-07-01
用途: ポリカ波板の固定
製造業

初めてポリカ傘釘を使用したが強度があり安心できる。軽い為軽量化にも○
ステン傘より熱伝導しにくく釘の膨張・収縮を抑えられるかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする