HC 石膏ボードビス

HC 石膏ボードビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC 石膏ボードビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC 石膏ボードビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC 石膏ボードビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC 石膏ボードビス - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(2件のレビュー)

施工性の良いコース形状です。
梨地頭。

用途壁や天井の石膏ボードに。ねじの呼びM3.9呼び径(mm)3.9頭部径(Φmm)8.2材質/処理SWRCH22A/ラスパート内容量1パック
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
550636271017693425
オープン
719
791(税込)
当日出荷
550636361017693528
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
550636451017693632
オープン
719
791(税込)
当日出荷
550636541017693738
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
550636181017675341
1,018
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55063618
2021-06-26
用途: 石膏ボード取り付け
その他業種

近くのホムセンで長さ41mmが大箱のみの販売で無駄になるので少量サイズを購入しました。問題なく使用でき良い商品です。

対象商品 : 55063618
2019-11-19
用途: ボード貼り

41mmを少量欲しかったので小箱売りは助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする