電波時計信号送信機能付き時計

電波時計信号送信機能付き時計 - 共立電子産業
(2件のレビュー)

インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。

種類その他ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給電流(mA)130動作環境インターネットに接続できる環境表示7セグメント数字表示、8桁内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52433115P18-NTPLRBK
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

共立プロダクツ 電波時計送信機能付時計 P18-NTPLR使用方法説明
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52433115
2022-10-17
用途: 部屋
製造業

鉄鋼の住宅で、電波時計が使えなく、
困ってところ、試しに購入したところ、
時間ずれもななり、時間合わせの手間も省けて
とてもよかったらです。
ただ、事務所のような広い
フロアーならいいですが、自宅のような壁が多い
ところでは、電波が届かないので、
有線接続で数台設置必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 52433115
2022-06-24
用途: 作業記録用の時計の時刻合わせ

お店ではほとんど置いていないようです。モノタロウで見つけて購入。調子良く作動しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする