曜日別特売

デジタル温湿度センサー

デジタル温湿度センサー - 共立電子産業
(2件のレビュー)

小型・高性能な温湿度複合センサーです。本製品はメーカー校正済で、計測値をデジタルデータの形で出力可能です。

サンプリング周期約2秒温度精度±0.5℃外形寸法(mm)12.1×15.0×4.5(ピン含まず)再現性(温度)±0.2℃湿度精度±3%湿度測定範囲(%)0~99.9出力電圧(ローレベル)300mV、(ハイレベル)VDD(90~100%)消費電流(測定時)950μA、(スタンバイ時)10μA通信方式形式 I2Cまたは単線双方向シリアル電源電圧(V)3.1~5.5分解能(湿度)±0.1%、(温度)±0.1℃ 16bit内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52433203KP-AM2320
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52433203
2021-03-18
用途: 温度湿度管理

通信方式はI2Cということですが、タイミングをμsまで合わせ、リトライループを組んでやっとCRCエラーチェックをクリアできました。それでもログ用途だとデータ落ちが生じます。2個買ったもののI2Cアドレスは変えられないので、多点観測には使いにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 52433203
2019-10-02
用途: PoC開発
株式会社メガチップス製造業

即納頂き大変助かりました。
同封させる紙面に記載のURLは本サイトなどからリンクが張られていると尚良いと思いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする