JDフレックス 除菌・漂白剤

JDフレックス 除菌・漂白剤 - シーバイエス

食品添加物 殺菌料 塩素系漂白剤
(次亜塩素酸ナトリウム 12%溶液)
希釈装置付の塩素系除菌漂白剤です。
持ち運びができ、希釈装置を設置するスペースが不要なので手軽に使用でき希釈倍率の標準化ができます。
無リン、除菌効果、塩素系、漂白、食品添加物。

用途飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用使用場所厨房液性アルカリ性使用希釈倍率強力用途:15倍/100倍、漂白用途:200倍、除菌用途:600倍繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(5L×2本)
注意
※別売 希釈ツール「JD-FLEX 1mホースキット」が必要
※食品添加物 次亜塩素酸ナトリウム12%以上(製造時)、酸性物質と併用不可 まぜるな危険
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527544064166569
11,790
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする