シーバイエス
JDフレックス 中性洗剤
希釈装置付の台所用濃縮中性洗剤です。
持ち運びができ、希釈装置を設置するスペースが不要なので手軽に使用でき希釈倍率の標準化ができます。
無リン。
用途
飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
使用場所
厨房
液性
中性
使用希釈倍率
スポンジ洗浄:12倍/30倍、浸漬洗浄:1800倍
内容量
1箱(1.5L×4本)
注意
※別売 希釈ツール「JD-FLEX 1mホースキット」が必要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52754433
4166577
¥
27,040
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください