シーバイエス
アップライトバキューム SENSOR XP12
床の状態を感知し、ブラシの高さを自動的に調節します。
操作性に優れたアップライト型ドライバキューム(清掃幅31cm)。
すき間ノズルを格納でき大変便利です。
用途
カーペットの埃の吸引
(アップライトバキューム)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
5.3
質量(kg)
8.4
仕様
手押し式
消費電力(W)
1160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×300×1170
清掃幅(cm)
310
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52754573
22902526
¥
114,879
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アップライト型バキュームクリーナー「SENSOR XP シリーズ」 製品紹介【シーバイエス】
参考になった