曜日別特売

スイーパー TWINNER650

スイーパー TWINNER650 - シーバイエス

ツインブラシで強力に除塵回収。
おすすめ面積1000m2/h

用途倉庫、製造工場、駐車場、公園、ビルメンテナンス等仕様手押し式トラスコ品番479-9941質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×840×330(ハンドル除く)集塵容量(L)20清掃幅(cm)65内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
清掃幅(cm)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5275484459851526520
128,523
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする