シーバイエス
ウルトラコンクE
超濃縮中性洗剤(5倍濃縮食器洗剤)。
取り扱いがラクで置き場所を取りません。
1.5Lキャップ付きパウチ入り。
使いすぎを防ぐ高粘度効果と高級アルコール系の主成分で手荒れも安心です。
無リン、ゴミ減量。
用途
飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
使用場所
厨房
液性
中性
使用の目安
食器洗浄:水1Lに対して0.8mL、野菜洗浄:水1Lに対して0.4mL
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(1.5L×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52754914
216208
¥
12,330
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください