曜日別特売

オキシヴィルファイブ

オキシヴィルファイブ - シーバイエスオキシヴィルファイブ - シーバイエス
(2件のレビュー)

細菌やウイルス除去に優れる新技術AHP「活性化過酸化水素」を採用した高性能の除菌・除ウイルス剤です。
アメリカ環境保護庁(EPA)で認可された除菌剤で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し対象表面を衛生的に保ちます。
洗剤に触れず簡単希釈できる「自動一体型ボトル」採用により、清掃作業を標準化できます。
除菌効果。

用途プレウェットシステム適応品 病院・老健施設など高度なウィルス対策が必要なユーザー様の環境表面除菌に使用液性酸性使用希釈倍率16~256倍効果除菌
注意
※別売 希釈ツール「JD-FLEX 1mホースキット」が必要※使用上の注意:(併用不可)塩素系の製品と一緒に使ったり、混ぜると有害な塩素ガスが出て危険です。(使えないもの)大理石、天然繊維、銀、銅・銅合金、亜鉛、真ちゅう、スズ製品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5275494852762921箱(1.5L×2本)本体
23,390
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
5275495758830841箱(3.78L×2本)詰替
23,758
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CxS プレウェットシステム (病院清掃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52754957
2024-05-01
用途: トイレやシンクなどあらゆる所での除菌
運輸・通信業

加速化過酸化水素配合により安心して除菌清掃が出来る。トイレやシンク、デスクなど場所を選ばず使用できるが、酸性という点は理解して使用したい。

対象商品 : 52754957
2019-05-20
用途: 院内の清掃
医療・福祉・介護関連業

用途にあわせて濃度を調整でき、確実な除菌・清掃ができるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする