シーバイエス
コーヒークリーンタブレット
コーヒー汚れやコーヒー渋を効果的に除去!
無リン、漂白。
用途
飲食店・CVSなど業務用コーヒーマシンをご使用のユーザー様
使用場所
キッチン
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
無りん
タイプ
液体
使用の目安
パーツ等の浸漬洗浄:水1Lに対して2錠、洗浄プログラムによる自動洗浄:1サイクルに1錠
内容量
1箱(120錠×6本)
注意
※(使えないもの)アルミ製品、漆器製品、銅、銅合金製品、スズ製品
※マシンメーカーの洗浄手順に従ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52755018
T30213
¥
18,480
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください