曜日別特売

サニッシュ

サニッシュ - シーバイエス
(3件のレビュー)

細菌・ウィルスを除去し、調理器具・機械を衛生的に保つ100%食品添加物原料のアルコール製剤です。
無リン、除菌効果。

用途飲食店・食品加工施設様などの調理器具・建材・機器の表面除菌に使用効果除菌、除ウィルス成分エタノール、デヒドロ酢酸ナトリウム、グルコ ン酸ナトリウム、重曹、クエン酸、精製水エタノール濃度(v/v%)57エタノール濃度(w/w%)49区分雑品液性弱アルカリ性使用希釈倍率原液
注意
※注文コード52755027のボトル仕様(形状・色)は変更になる場合がございます。
※使用上の注意:火気注意
※食品への直接使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5275503649787781箱(550mL×12本)本体
16,680
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52755027T303051箱(5L×3本)詰め替え用
17,580
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
52755045T303201箱(20L)詰め替え用
15,120
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52755027T3030527423927T30052T30305 サニッシュFA2 シーバイエス 27423927サニッシュFA2シーバイエス1箱(5L×3本)
7,998
欠品中
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52755045T3032027423936T30053T30320 サニッシュFA2 シーバイエス 27423936サニッシュFA2シーバイエス1箱(20L)
6,598
税込7,258
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52755045
2023-04-05
用途: 清掃用

アルコール除菌清掃用に大変重宝しております。
今までは詰替え用5リットル×3本タイプを購入していましたが、20リットルタイプの方が安い事に気が付き、今回初めて購入しました。商品の説明欄には小分けにする時の方法などが全く記載されてなく、こちらのレビューにも注ぎ口がないなどの投稿があったので、購入をためらいました。モノタロウさんに尋ねると灯油ポンプを別に購入してという事でしたのでとりあえず購入。ところが商品が届いてビックリ。小分け用コックがちゃんとついてるではありませんか!コックが箱の隅の方に移動していて分りにくかったことはありますが。(この件シーバイエスさんに直接確認)モノタロウさんも商品を販売するにあたりこういう点を明確にしておいていただきたく、やや不満にしました。

対象商品 : 52755027
2021-09-23
用途: 館内掃除

大変重宝しています。
ただ小分けする際の注ぎ口が付いていないところは残念です

対象商品 : 52755045
2021-04-23
用途: 作物収穫前に従業員の除菌用
農・林・水産業

作物収穫前に従業員の除菌用に購入。20Lの箱は大きくて重いけど、今まで買った除菌用のボトルに入れ替えて使えるので、良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする