シーバイエス
スーパーブリーチ
除菌・漂白しながら「汚れ」まで簡単に落とす!
界面活性剤配合の塩素系漂白剤です。
除菌効果、塩素系、漂白。
用途
飲食店・食品加工施設様などのフキン・まな板除菌漂白に使用
使用場所
厨房
液性
アルカリ性
使用希釈倍率
100~833倍
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(5kg×2本)
注意
※まぜるな危険
※次亜塩素酸ナトリウム;有効塩素6%以上(製造時)、界面活性剤配合、無リン、酸性洗剤との併用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52755088
T31603
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310