シーバイエス
ティーポール ブルーナチュラルC
非PRTR中性洗剤。
洗浄成分は100%天然植物由来の成分を使用しています。
自然にやさしく、手にもやさしい濃縮タイプの中性洗剤です。
無リン。
用途
飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
使用場所
厨房
液性
中性
使用の目安
食器洗浄:水1Lに対して0.8mL、野菜洗浄:水1Lに対して0.4mL
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(5kg×2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52755124
T15040
¥
11,580
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください