ティーポールクリア

ティーポールクリア - シーバイエス
(1件のレビュー)

スポンジの除菌もできる中性洗剤です。
汚染されたスポンジによる洗浄対象物への汚染を軽減し、衛生管理のお役に立ちます。
無リン、除菌効果、ゴミ減量。

用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用使用場所厨房液性中性使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、スポンジ除菌:1個当たり約8mL、まな板除菌:10cm2あたり約1mL内容量1箱(5kg×3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52755133T15050
6,780
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52755133
2018-06-21
用途: お店で使用

毎日毎日皿洗いをしていますのでしていますので手荒れがひどくいろいろな洗剤を試しに使っています。家庭用の有名ブランドの洗剤や業務用のいろいろな洗剤も使用してきましたが特別コレ!と言うのはありませんでした。このティーポールも知り合いが使用しているという事で今回初めて使ってみました。まだ日が浅いですので正直正確な事はわかりません。これまではモノタロウブランドのお徳用を使っていました。それも意外とよかったのですが毎日の事ですのでやはり手に良い洗剤などあるわけがないと思っています。少しでもと思いティーポールを使っていますがモノタロウブランドに比べ値段が倍以上しますので信じてしばらく使用してみます。今の所汚れ落ちは問題ありません。少し水で薄めて使っています。決して悪い洗剤ではないと思います。5kが3個で5000円ぐらいですのでまあまあ値打ちかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする