シーバイエス
ハイカンジェッター
水道の蛇口に接続するだけで簡単に使用できる。
特殊な形状の噴出口により水道圧を高圧にして洗浄できる。
取付カプラ:水道用ワンタッチカプラ
用途
排水管が有る全てのユーザー様の排水管洗浄に使用
使用場所
排水口まわり
耐圧(MPa)
(ホース)0.6(6kg/cm2)
穴径(mm)
(噴射ノズル)1.3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
注意
※蛇口に取り付けるアダプターは同梱されておりません、別途のご購入をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52755167
T90007
5
¥
6,660
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52755176
T90008
10
¥
7,220
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ハイカンジェッター 簡易配管清掃ツール
参考になった