希釈ボトル

希釈ボトル - シーバイエス
(3件のレビュー)

正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。
参考:キャップ1杯の容積(すり切れ)は、約15cc(mL)

用途液体洗剤類を希釈する全てのユーザー様商品タイプつめかえ容器
注意
※2026年1月中旬以降順次コックの同梱のない仕様に変更になります。ご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5275553552481281箱(5L×3本)
3,321
3,298
3,628(税込)
当日出荷
52755526-1箱(2L×6本)
4,776
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 洗車用に購入
製造業

希釈タイプの洗剤を希釈するために購入しました。強アルカリでも漏れることはないので満足しています。以前は2L用もあり、それも使用させてもらってます。

対象商品 : 52755526
2020-07-26
用途: 現場作業後の除菌用に
農・林・水産業

除菌クリーナーの希釈小分け用に購入
2L用を購入したが、バラで買いたかった

対象商品 : 52755526
2018-10-28
用途: 洗浄剤の詰め替えに
医療・福祉・介護関連業

片手で凹ませることができるくらいに柔らかくて ポンプの力に対しての耐久性が気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする