エアーリベッター ストローク 19mm
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
用途
リベットのかしめに
付属品
PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手
ストローク(mm)
19
全長(mm)
260
質量(kg)
2.07
高さ(mm)
324
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
0.62
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口
PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
リベット
(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ
内容量
1台
関連資料:
取扱説明書
エアーリベッターの取扱方法
取扱説明書:
(3.9MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※ノーズピース呼び6.4のサイズの穴径は約Φ4.1mmとなっております。
リベットが呼び6.4であってもマンドレル径がΦ4.0mm以下のリベットのみ使用可能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57273624
MCCP-500-19
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エアーリベッター(ストローク19mm).
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった