曜日別特売
モノタロウ

エアーリベッター 油圧式

エアーリベッター 油圧式 - モノタロウエアーリベッター 油圧式 - モノタロウエアーリベッター 油圧式 - モノタロウエアーリベッター 油圧式 - モノタロウエアーリベッター 油圧式 - モノタロウエアーリベッター 油圧式 - モノタロウエアーリベッター 油圧式 - モノタロウエアーリベッター 油圧式 - モノタロウ
(1件のレビュー)

油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。

用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ内容量1台
取扱説明書:(6.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
リベット径使用範囲(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57273633MR27023.52901.552702.4、3.2、4.0、4.8
42,980
47,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57273642MR38022.53051.883104.8、5.6、6.4、7.8
62,980
69,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアーリベッター(油圧式).
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57273633
2022-05-03
用途: 機械のメンテナンス

ステンレスのリベット径で4、8は無理でした。圧力が6.2Mpaとありますが動作確認して作業した方がいいかと思いますが、規定値では無理っぽいです。他社の物では動作しました。使用出来ない物になり、残念です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする