曜日別特売

ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U

ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U - PANDUIT(パンドウイット)

19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。
脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。
パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。
ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。
奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。
全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。

仕様ラックユニット数:1U奥行(mm)81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52752227WMPFSE
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする