モノタロウ

エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用

エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用 - モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用 - モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用 - モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。

用途精密研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)140質量(g)140先端角(°)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm内容量1台
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※用途以外の使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55809337M6260-120-52
21,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り73点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55809337
2021-08-24
用途: 細かい部分の研磨
建設業・工事業

スピードも無段階、で調整出来るので良いと思います。

対象商品 : 55809337
2020-02-18
用途: 塗装作業時
その他業種

アングルの角度も丁度良いので非常に作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする