モノタロウ

エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用

エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 - モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 - モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 - モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 - モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 - モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 - モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 - モノタロウエアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。

用途平面研削用無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmmホイール寸法(mm)30内容量1個
取扱説明書:(5.8MB)
注意
※用途以外の使用は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端角(°)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55809346M6260-120-23120
20,980
23,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55809355M6260-90-2390
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55809355
2021-04-11
用途: 磨き等に
自動車・二輪車・自転車関連業

磨きに錆び取り、パンク修理色々使えて便利です
しかもパワーも強く最高です

対象商品 : 55809346
2018-07-10
用途: 金属加工
製造業

低価格なので不安でしたが、有名ブランドと変わりなくつかえた。
最高のコスパです!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする