ガスケット コックバルブ 16955268020

ガスケット コックバルブ 16955268020 - ホンダガスケット コックバルブ 16955268020 - ホンダ
(7件のレビュー)
主な適合純正品番16955-268-020、16955-268-010内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5276168616955268020
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52761686
2024-07-25
用途: 旧いバイクの補修用として
その他業種

ヤマハのHS1のコックに使用しました、若干サイズが違いますがガソリンが漏れることもなく使用できております

対象商品 : 52761686
2024-01-12
用途: お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

1が参考にしています
2021-04-19
用途: 燃料コックの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

古いXR100Rのコックを修理したときにこの部品が使えました。
他の人が書いているようにカシメ部はネジ加工しないといけないですが修理できたのはありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 52761686
2020-06-14
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

部品検索で簡単に部品番号が確認できるとありがたいです。

対象商品 : 52761686
2020-06-03
用途: 燃料漏れ修理
個人のお客様

16955-263-020の部品はおよそ 外径20.35mm 厚み3.35mm 穴径5.25mm
サイズ表記がないし、リストにはAssy交換になってるのでサイズ記載して欲しいところですね。

35が参考にしています
対象商品 : 52761686
2019-05-24
用途: 古いホンダ車の燃料コックに使用

これまで困っていたガソリン漏れが、一発で止まりました。

対象商品 : 52761686
2018-05-01
用途: バイク整備に

オートバイの燃料コックを修理するために購入しました。非分解式のものでしたが、カシメを揉んで分解し、このパッキンを交換することで完全に漏れなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする