曜日別特売

18V充電器

18V充電器 - 京セラインダストリアルツールズ18V充電器 - 京セラインダストリアルツールズ18V充電器 - 京セラインダストリアルツールズ18V充電器 - 京セラインダストリアルツールズ18V充電器 - 京セラインダストリアルツールズ
(2件のレビュー)

18Vリチウムイオン電池用の充電器です
サイズ:幅120×高さ110×奥行60mm
質量:310g
材質:PC
原産国:中国

用途36V・18V・10.8Vリチウムイオン電池の充電内容量1台
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※充電中は充電器本体に多少の熱を持ちますが性能には影響ありません
※充電中にテレビやラジオなどに雑音が入ったら充電器をテレビ・ラジオから離すか、別のコンセントを使用してください
※充電完了後は必ず充電器から電池パックを取り外してください
※充電の際は電池パックを奥まで確実に差込んでください(奥まで確実に差込まないと充電できない場合があります)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52796686UBC-1803L【36V】250分(2500mAh)、【18V】69分(1500mAh)、250分(5000mAh)、262分(6000mAh)、【10.8V】71分(1500mAh)、102分(2500mAh)
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
52796677UBC-1802L25分(1500mAh)・60分(4000mAh)・84分(5000mAh)
9,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52796677UBC-1802L52796686UBC-1803LUBC-1802L 18V充電器 京セラインダストリアルツールズ 5279668618V充電器京セラインダストリアルツールズ1台
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 塗装作業
サービス業

正規品ですので問題なく使用できます。京セラの18Vバッテリー専用のものです。コンパクトですのでかさばりません。18V専用です。

対象商品 : 52796686
2020-05-20
用途: 電気工事
株式会社TEF電気・ガス・熱供給・水道業

このリョウビのインパクトは力が強くなく弱くなく丁度いいんです。
とっても気に入ってました所が雨に濡らしてしまい充電できなくなってしまい宝の持ち腐れそこで注文して直ぐ届きさっそく充電して元どうりありがたいですもう濡らさんでぇ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする