日東工器
スーパーハンドライト
幅広い応用力。用途に応じて各種ヤスリに交換可能
作業者にやさしい冷感防止グリップチューブ採用
高性能。高速往復運動で滑らかな仕上がり
用途
小型整形用
付属品
平型ヤスリLF-13、六角棒スパナ2mm
トラスコ品番
759-9447
空気消費量(m
3
/min)
0.07
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.6(6)
無負荷ストローク長(mm)
4
無負荷ストローク数(min
-1
)
9000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52796765
SHL-40
¥
59,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
バリ取り×ヤスリ作業に!スーパーハンドライトSHL-40
参考になった