日東工器
バリカッター
機械加工後の穴バリ取りに
エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能
ワークに当てないと刃物が回転しないプッシュスタート式
エアダスタ機能付でエアガンへの持ち替えが不要
用途
穴バリ取り用
付属品
アタッチメント6、アタッチメント8、アタッチメント10(本体装着)、フック、六角棒スパナ2.5mm
トラスコ品番
759-9391
穴径(Φmm)
(加工)Φ3~Φ34
シャンク径(Φmm)
(取付可能)6、8、10、12
本体質量(kg)
0.75
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
420
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.6(6)
無負荷空気消費量(m
3
/min)
0.22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
無負荷空気消費量(m
3
/min)
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52796774
BC-005
420
0.22
0.6(6)
0.75
¥
62,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
機械加工後の穴バリ取りに!バリカッターBC-005
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった