インバーター発電機 2.5kVA

インバーター発電機 2.5kVA - ホンダ
(2件のレビュー)

発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。
運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。
使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。
使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。
初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。
工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。

周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)8.1トラスコ品番836-4152タイプJN寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×448×481交流電圧(V)100乾燥質量(kg)29.9連続運転時間(h)約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷)交流電流(A)25.0相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)変換方式インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94定格出力(kVA)2.5潤滑油量(L)0.58エンジン総排気量(cm3)186RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52796826EG25i
208,700
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52796826
2018-02-15
用途: 災害時の為に
港西鉄工有限会社

商品到着後早速試運転。始動、発電共に問題は見当たらなかったが、
保管の為のガソリンを抜く作業は正直やりにくい。
ガスコックとキャブのレイアウトを見直していただくが、
ドレン用のホースなり用意してほしいかな。
あと、コック付属のパッキンについては噛み込等起こりそうな感じ。
アレは戴けない。
あとは別に問題ない。

3が参考にしています
対象商品 : 52796826
2017-10-17
用途: オール電化の家の予備電源として、予備用に購入しました。
その他業種

オール電化の家の予備電源として、予備用に購入しました。東日本大震災のような災害時の予備として購入しました。愛知県の住居なので、地震が心配されるためです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする