曜日別特売

エアブラシスタンド

エアブラシスタンド - エアテックス
(1件のレビュー)

どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ!
作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適!
溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。

材質MBS質量(g)37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70内容量1本
注意
※エアブラシ・コラーニには対応しておりません。
※先端が太いエアブラシは差し込めない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52805156ブレイク
920
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52805156
2021-05-18
用途: カスタムペイント

倒れにくくとても使いやすいです。このお値段で全然使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする