ACE(エース)
天然ゴムシート巻き
こんなお得な商品も!
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥
2,998
~
税込
¥
3,298
~
(206)
(2件のレビュー)
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途
スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。
材質
天然ゴム
長さ(m)
5
色
ブラック
内容量
1巻
注意
※素材性質上、ご利用の環境により、伸び、縮み、反りなどが発生する場合がございます。また熱、油、耐候性などは合成ゴムに比べ劣ります。長期使用の際には色移りする場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52798454
NRS-3505
3
50
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
52798463
NRS-1505
1
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
52798472
NRS-5505
5
50
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
52798488
NRS-11005
1
100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
52798506
NRS-5100
5
100
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
52798497
NRS-3100
3
100
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長