曜日別特売

天然ゴムロール

天然ゴムロール - ACE(エース)
(1件のレビュー)

ハサミ、カッターなどで簡単に加工も可能です。

用途防振、すべり止め、養生など、幅広い用途にご利用頂けます。ハサミ、カッターなどで簡単に加工も可能です。材質天然ゴム長さ(m)1ブラック
注意
※天然ゴムのため、紫外線のあたる場所、油がかかる所には適しません。また素材性質上、温度、劣化による伸縮が発生いたします(一般的に天然ゴムの耐熱性は90°、耐寒性は-50°とされています)。素材性質上、表記サイズより1、2ミリ程度のサイズ違いが発生する場合がございます。予め、ご了承願います。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52798558-1本2100
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
52798515-1巻0.5100
オープン
取扱い終了
返品不可
52798524-1本0.550
オープン
取扱い終了
返品不可
52798533-1本1100
オープン
取扱い終了
返品不可
52798542-1本150
オープン
取扱い終了
返品不可
52798567-1本250
オープン
取扱い終了
返品不可
52798576-1本3100
オープン
取扱い終了
返品不可
52798585-1本350
オープン
取扱い終了
52798594-1本5100
オープン
取扱い終了
52798603-1本550
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52798585
2020-08-29
用途: 現場

幅のちょうど良いものがなかなか無いので、こちらが見つかり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
617:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする