ACE(エース)
防音スリッパーパット
特殊構造パットを採用。スベリパットに防音性能をプラス。集合住宅などでの家具を引きずる音が軽減します。
種別
ノンスリップマット
色
黒
材質
振動吸収ゴム、特殊シート、両面テープ
耐荷重(kg)
20/個
耐熱温度(℃)
80
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52799224
PR-075
28
28
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799233
PR-062
18
18
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799242
PR-064
24
24
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52799258
PR-063
21
21
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください