ロイヤル Sバー用ブラケットクローム

ロイヤル Sバー用ブラケットクローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバー用ブラケットクローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバー用ブラケットクローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバー用ブラケットクローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバー用ブラケットクローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバー用ブラケットクローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバー用ブラケットクローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル Sバー用ブラケットクローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを国定した常態での静止荷重)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。

材質スチール・クロームメッキ内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
使用方法
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52799452A-387S100専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。
取りはずす際は抜け止め部を手前に引いた状態で本体を取りはずして下さい。
Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。
6
860
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
52799468A-387S150専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。
取りはずす際は抜け止め部を手前に引いた状態で本体を取りはずして下さい。
Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。
6
940
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
52799477A-387S200専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。
取りはずす際は抜けとめ部を手前に引いた状態で本体を取りはずして下さい。
Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。
5
1,050
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
52799486A-387S250専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。
取りはずす際は抜け止め部を手前に引いた状態で本体を取りはずして下さい。
Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。
5
1,100
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
52799495A-388S100専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。
取りはずす際は抜け止め部を手前に引いた状態で本体を取りはずして下さい。
Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。
6
860
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
52799504A-388S150専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。
取りはずす際は抜けとめ部を手前に引いた状態で本体を取りはずして下さい。
Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。
6
940
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
52799513A-388S200専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。
取りはずす際は抜けとめ部を手前に引いた状態で本体を取りはずして下さい。
Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。
5
1,050
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
52799522A-388S250専用柱に取り付けると抜け止め機構によりロックします。
取りはずす際は抜け止め部を手前に引いた状態で本体を取りはずして下さい。
Sバー(角バー)の穴に差し込んで使用します。
5
1,100
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする