ロイヤル ロッドフック クローム

ロイヤル ロッドフック クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ロッドフック クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ロッドフック クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ロッドフック クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ロッドフック クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ロッドフック クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ロッドフック クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ロッドフック クローム - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
(1件のレビュー)
注意
※荷重は、ロイヤル製Sバーを使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。
又荷重については保証するものはできません。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(mm)
静止荷重(kg)
材質
径(Φmm)
サイズ
呼び寸法
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527995564RM-1001本-1000.25(単体)スチール、クロームメッキ4---
195
129
142(税込)
当日出荷
527995654RM-1501本-1500.16(単体)スチール、クロームメッキ4---
205
149
164(税込)
当日出荷
527995744RM-2001本-2000.08(単体)スチール、クロームメッキ4---
215
159
175(税込)
当日出荷
527995836RM-1001本-1000.8(単体)スチール、クロームメッキ6---
210
149
164(税込)
当日出荷
527995926RM-1501本-1500.8(単体)スチール、クロームメッキ6---
230
169
186(税込)
当日出荷
527996086RM-2001本-2000.8(単体)スチール、クロームメッキ6---
240
169
186(税込)
当日出荷
557810234RM1個クローム--スチール-50504
190
139
153(税込)
当日出荷
557810324RM1個クローム--スチール-2502504
225
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
557810484RM1個Aニッケルサテン--スチール-50504
480
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
557810574RM1個Aニッケルサテン--スチール-1001004
490
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
557810664RM1個Aニッケルサテン--スチール-1501504
520
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
557810754RM1個Aニッケルサテン--スチール-2002004
540
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
557810844RM1個Aニッケルサテン--スチール-2502504
570
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
557810934RM1個APゴールド--スチール-50504
520
359
395(税込)
15日以内出荷
返品不可
557811024RM1個APゴールド--スチール-1001004
530
359
395(税込)
15日以内出荷
返品不可
557811184RM1個APゴールド--スチール-1501504
560
389
428(税込)
15日以内出荷
返品不可
557811274RM1個APゴールド--スチール-2002004
590
399
439(税込)
15日以内出荷
返品不可
557811364RM1個APゴールド--スチール-2502504
610
429
472(税込)
15日以内出荷
返品不可
557811454RMS1個クローム--スチール-50504
440
309
340(税込)
9日以内出荷
返品不可
557811544RMS1個クローム--スチール-1001004
450
319
351(税込)
9日以内出荷
返品不可
557811634RMS1個クローム--スチール-1501504
470
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
557811724RMS1個クローム--スチール-2002004
480
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
557811884RMS1個クローム--スチール-2502504
500
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
557811976RM1個クローム--スチール-2502506
250
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
557812066RM1個クローム--スチール-3003006
275
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
557812156RM1個クローム--スチール-3503506
300
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
557812246RM1個Aニッケルサテン--スチール-1001006
530
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
557812336RM1個Aニッケルサテン--スチール-1501506
580
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
557812426RM1個Aニッケルサテン--スチール-2002006
600
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
557812586RM1個Aニッケルサテン--スチール-2502506
630
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
557812676RM1個Aニッケルサテン--スチール-3003006
690
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
557812766RM1個Aニッケルサテン--スチール-3503506
810
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
557813036RM1個APゴールド--スチール-2002006
650
449
494(税込)
15日以内出荷
返品不可
557813126RM1個APゴールド--スチール-2502506
680
469
516(税込)
15日以内出荷
返品不可
557813286RM1個APゴールド--スチール-3003006
750
519
571(税込)
15日以内出荷
返品不可
557813376RM1個APゴールド--スチール-3503506
810
539
593(税込)
17日以内出荷
返品不可
557814079RM1個クローム--スチール-1501509
360
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
557814169RM1個クローム--スチール-2002009
390
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
557814259RM1個クローム--スチール-2502509
430
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
557814349RM1個クローム--スチール-3003009
460
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
557814439RM1個クローム--スチール-3503509
500
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
557812856RM1個APゴールド--スチール-1001006
570
取扱い終了
返品不可
557812946RM1個APゴールド--スチール-1501506
630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55781425
2022-12-07
用途: 工場の物かけ
ケンナンオート

今まで購入したものの中では1番太さがあり強度が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする