ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル

ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル - ACE(エース)ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル - ACE(エース)ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル - ACE(エース)
(12件のレビュー)

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。

ロックダイヤル式寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48ワイヤー太さ(mm)約3内容量1個
注意
※必ず施錠の確認をして下さい。簡易施錠目的のカギですので本格的な防犯等に使用しないで下さい。万一 暗証番号がわからなくなってしまい開錠できない場合は000から999まで順に回して開錠もしくはワイヤーを切断する方法しか御座いません。予めご了承下さい。番号のお忘れお問合せに関しましてメーカーでは一切対応できません。設定した暗証番号は必ず控えて保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52799653PA-361
オープン
449
494(税込)
当日出荷
52799662PA-362
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 作業用品の盗難防止

屋外で用いるには華奢すぎるように思われます。内輪の人用の屋内専用になりましょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 52799653
2023-10-09
用途: 郵便ポスト
教育・研究機関

デザイン、仕様を考えると、このお値段はかなり安いと思います。
通常の鍵ではひっかけ部分の長さが足りず困っていましたが、ワイヤーなので便利。 もし鍵が壊れてもワイヤーを切断すればいいと思いニッパー も同時に購入しました。

対象商品 : 52799653
2023-06-30
用途: 郵便受けのカギとして
もみのき合同会社不動産業

輪の部分が大きいのでとても使いやすいです、蓋を取らなくても中を確認できます 商品も とてもしっかりしていました。

対象商品 : 52799653
2023-04-21
用途: 測定ケースに施錠

番号変更はスムーズである。ワイヤは細いが、ロック部が予想以上に太かった。

対象商品 : 52799653
2023-02-01
用途: 防犯カメラ

トレイルカメラに使っていますが、価格が安く、カメラに元から開いている穴に容易に入るので便利です。

対象商品 : 52799653
2020-10-04
用途: バイクのヘルメットロック。
株式会社メッツエステート不動産業

小型で。値段も手頃。
シルバー色はどのシーンにも合います。

1が参考にしています
対象商品 : 52799662
2019-12-12
用途: ゴミ箱用に
株式会社ユメールMJP製造業

とても安く購入できて大満足です。ほかのところ用に又りぴします。

対象商品 : 52799662
2021-01-27
用途: 屋外の収納庫(扉)
その他業種

100円ショップにも南京錠は売っていましたが、屋外で使用するため、しっかりした物と思い、これを選択しました。が、商品の説明書を読むと「水のかかる場所で使用すると故障等の原因となる場合があります」と書いてありました・・・。サイト上の商品説明にも「屋外での使用不可」と分かりやすく明記してほしかったです。故障して開かなくならないか?心配です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする