LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)

LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) - Panasonic(パナソニック)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
長寿命約40,000時間

長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ビーム光束(Lm)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52801236LDR3L-M-E11電球色相当14020(中角)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
52801245LDR3W-M-E11白色相当14520(中角)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
52801254LDR3L-W-E11電球色相当19035(広角)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
52801263LDR3W-W-E11白色相当20035(広角)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする