曜日別特売

吸引捕虫器

吸引捕虫器 - PROMOTE(プロモート)吸引捕虫器 - PROMOTE(プロモート)吸引捕虫器 - PROMOTE(プロモート)
(3件のレビュー)

光で集めて吸引力で捕獲。

用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。有効面積(m2)20~50(参考)消費電力(W)11質量(kg)0.9電源100V 50/61Hz電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52805822PC-01S ( N )
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52805822
2023-08-14
用途: 家庭用に購入しました
安藤工業株式会社建設業・工事業

一日使って次の日には電源が入らなくなりました。
連絡して同じものを送ってもらい使用しましたが、また同じ症状で電源が入らず
あきれました。
7000円台の物を購入し使用しています。
この捕虫器の購入はやめたほうがいいですよ。

3が参考にしています
対象商品 : 52805822
2018-07-06
用途: 蚊や虫の捕獲 殺虫
内田良一税理士事務所

捕獲したモノが下に入るが 朝スイッチを切ってしまうと ファンが止まるので 虫が出てくる
すぐに袋をかぶせて虫が死ぬまで放置するかしないといけない 面倒です
それと フアンがうるさくて気になる

3が参考にしています
対象商品 : 52805822
2017-07-11
用途: 検査業務

吸引捕虫器の周辺を普通に虫が飛んでいる。夜や照明を消して使えば、多少効果が有る感じがしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする