コーンサイン 普通反射タイプ

コーンサイン 普通反射タイプ - 仙台銘板コーンサイン 普通反射タイプ - 仙台銘板コーンサイン 普通反射タイプ - 仙台銘板コーンサイン 普通反射タイプ - 仙台銘板コーンサイン 普通反射タイプ - 仙台銘板コーンサイン 普通反射タイプ - 仙台銘板コーンサイン 普通反射タイプ - 仙台銘板コーンサイン 普通反射タイプ - 仙台銘板
(1件のレビュー)

わかりやすく、大きな表示文字。
安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。
カラーコーンにワンタッチで装着できます。
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。

寸法(mm)300×500厚さ(mm)4材質ポリプロピレン発泡仕様封入型反射シート使用デザイン文字入り種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全15種類を絞り込む
文字内容
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52806023KS-1Kこの先 工事中
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
52806032KS-2Kこの先 立入禁止
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806048KS-3Kこの先 駐車禁止
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806057KS-4K歩行者通路
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806066KS-5K作業中
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
52806075KS-6Kこの先 段差あり
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806084KS-7Kこの先 駐輪禁止
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806093KS-8K安全第一
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806102KS-9K徐行
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
52806118KS-10Kこの先 車両通行止
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
52806127KS-11Kこの先 片側通行
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
52806136KS-12K開口部注意
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806145KS-13Kまわり道
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806154KS-30L(黄色ベース/赤色左矢印)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
52806163KS-30R(黄色ベース/赤色右矢印)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 清掃活動車の前後に取り付けます。
広岡流域環境保全の会その他業種

それなりに通行車両や歩行者にもわかり、協力してくれています。看板がないと迷惑駐車に思われたりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする